Motion
2F SB FF FB

KOP-FLEX
2F SB FF FB

2275923 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 2, Acabado con chaveta, Perno cubierto, Flexibilidad total
Artículo MI #04679911
No. Fabricante 2F SB FF FB
Precio4,687.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
2F SB FF FB

2275923 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 2, Acabado con chaveta, Perno cubierto, Flexibilidad total
Artículo MI #04679911
No. Fabricante 2F SB FF FB
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
Su precio$4,687.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.8125 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Longitud hasta Agujero  
    2.4375 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Longitud total
    4.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    662384011210
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Perfil de diente
    Recto
  • Capacidad de par
    31500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2F SB FF FB
  • Diseño de sello de anillo final totalmente metálico para una vida útil máxima
  • El estándar de la industria durante más de 75 años.Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica.
  • Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga.
  • El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"