Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno9.2813 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.6875 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3-1/2
- Diámetro del cubo6-1/2 pulg.
- Tamaño del chavetero7/8 x 7/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.1875 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Orificio máximo Diámetro4.5000 pulg.
- Orificio mín. Diámetro1.6875 pulg.
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Longitud total7.6875 pulg.
- Manga exterior Diámetro11.0000 pulg.
- Peso124.06 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM235 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- IncluyeSello
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3 1/2H SB FF FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384146554
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +190 °F
- Par pico296000 pulg.
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieH
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de punta involuta de cara recta
- Capacidad de par148000 pulg.
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.