Motion
3F SB FF FB

KOP-FLEX
3F SB FF FB

2275949 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento Tamaño 3, Acabado con chaveta, Perno cubierto, Flexibilidad total, 9.4375 in OD, 7.3760 in Longitud
Artículo MI #04679932
No. Fabricante 3F SB FF FB
Precio7,157.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
3F SB FF FB

2275949 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento Tamaño 3, Acabado con chaveta, Perno cubierto, Flexibilidad total, 9.4375 in OD, 7.3760 in Longitud
Artículo MI #04679932
No. Fabricante 3F SB FF FB
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
Su precio$7,157.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    8.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.3125 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5938 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.5 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    0.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.4375 pulg.
  • Longitud total
    7.3125 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    9.4375 pulg.
  • Peso
    71.12 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Características de diseño
    Perno recubierto / Flexibilidad total / Acoplamiento de mandrinar de acabado
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    160 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Incluye
    Bujes (2) Manguitos (2) Sellos (2)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3F SB FF FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384011234
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +190 °F
  • Par pico
    202000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de buje Involute de cara recta
  • Capacidad de par
    101000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
3F SB FF FB
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"