Motion
100-5R 10FT

MORSE
100-5R 10FT

371923 Cadena de rodillo - Serie estándar, 100 / 1-1/4 pulg. de paso, remachado, 5 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04679999
No. Fabricante 100-5R 10FT
Precio941.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
100-5R 10FT

371923 Cadena de rodillo - Serie estándar, 100 / 1-1/4 pulg. de paso, remachado, 5 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04679999
No. Fabricante 100-5R 10FT
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
Precio941.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    7.1870 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.2500 pulg.
  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Longitud del pasador
    7.1870 pulg.
  • Altura de la placa
    1.1660 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    120000 lb
  • Paso transversal
    1.4080 pulg.
  • Peso
    12.66 lb
  • Peso por pie
    12.66 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    371923
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288865711
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288865711

Descripción general

Descripción del fabricante
100-5R 10FT CADENA DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo