Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Resistencia a la tensión170000 lb
- Peso por pie18.77 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante327407
- Número de Upc del fabricante662288463641
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo5
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- UPC_NO662288463641
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie