Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Resistencia a la tensión102000 lb
- Peso por pie12.6 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante322524
- Número de Upc del fabricante662288456520
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- UPC_NO662288456520
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie