Motion
25SS R 10FT

MORSE
25SS R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #04680082
No. Fabricante 25SS R 10FT
Precio89.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
25SS R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #04680082
No. Fabricante 25SS R 10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.3120 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.2500 pulg.
  • Anchura interior
    0.1250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.2300 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0300 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.0910 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.3120 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.1300 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.1250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    700 lb
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288713524
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288713524

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE 25SS R 10FT
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en cantidades de paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"