Motion
JUEGO C-L HV408 RVT

MORSE
HV408 RVT C-L SET

464309 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.5000 pulg. de paso, para uso con: HV408, Material: acero
Artículo MI #04680219
No. Fabricante HV408 RVT C-L SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
HV408 RVT C-L SET

464309 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.5000 pulg. de paso, para uso con: HV408, Material: acero
Artículo MI #04680219
No. Fabricante HV408 RVT C-L SET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia media a la tensión final
    20000 lb
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.5 pulg.
  • Lazada
    16 x 17
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    N/C
  • Ancho sobre pasadores remachados
    2.1550 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace
    Conjunto de enlaces de conectores
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JUEGO C-L HV408 RVT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288567196
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Transmisiones de cadena de dientes invertidas

Descripción general

Descripción del fabricante
HV408 RVT C-L SET ACCESORIO DE CADENA SILENCIOSA
  • Accesorio de cadena HV, juego de eslabones de conexión remachados Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron