Motion
KK17-2GD 1K

MORSE
KK17-2GD 1K

Embrague de leva 2657096 - Serie KK, diámetro de orificio de 17 mm, diámetro total de 41 mm, capacidad de par de torsión de 31.7 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #04680232
No. Fabricante KK17-2GD 1K
Precio719.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
KK17-2GD 1K

Embrague de leva 2657096 - Serie KK, diámetro de orificio de 17 mm, diámetro total de 41 mm, capacidad de par de torsión de 31.7 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #04680232
No. Fabricante KK17-2GD 1K
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
Su precio$719.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro total
    1.575 pulg.
  • Ancho general
    0.669 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.0074 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KK17-2GD 1K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288927389
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3500
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1900
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1573.7
  • Capacidad de carga estática radial
    831.8
  • Serie
    Serie KK
  • Capacidad de par
    31.7
  • UPC_NO
    662288927389

Descripción general

Descripción del fabricante
KK17-2GD 1K EMBRAGUE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.