Motion
E-5322-U

ROLLWAY
E-5322-U

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.1 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680355
No. Fabricante E-5322-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
E-5322-U

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.1 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680355
No. Fabricante E-5322-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    92.1 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    48.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410022843
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos bridas, no separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable

Descripción general

Descripción del fabricante
E-5322-U CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA