Motion
E-5316-B

ROLLWAY
E-5316-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 68.3 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680372
No. Fabricante E-5316-B
Precio2,517.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
E-5316-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 68.3 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680372
No. Fabricante E-5316-B
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
Su precio$2,517.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    68.3 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    17.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410022607
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • UPC_NO
    637410022607

Descripción general

Descripción del fabricante
E-5316-B COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO