Motion
1581004000

SEALMASTER
1581004000

1581004000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., autolubricante
Artículo MI #04680395
No. Fabricante 1581004000
Precio561.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
1581004000

1581004000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., autolubricante
Artículo MI #04680395
No. Fabricante 1581004000
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
Precio561.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    8
  • Tamaño de la rosca del mango
    #5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFML 10T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288721314
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    TEFLON
  • Capacidad de carga estática radial
    5460 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CFM-T
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288721314

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 10T
  • Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de acero de aleación chapada macho externo izquierdo Roscas de PTFE Revestimiento

También puede gustarle

Los clientes también compraron