Motion
5603693
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN HELIQUARD-Series IC328 , con forma cuadrada
Artículo MI #04680654
No. Fabricante 5603693
Precio47.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN HELIQUARD-Series IC328 , con forma cuadrada
Artículo MI #04680654
No. Fabricante 5603693

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.7 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud  
    10.2 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor  
    4.23 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    Sede central
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    SPMT 100408TR-HQ-M
  • Estilo de plaquita
    SPMT
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    HELIQUARD
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
5603693 SPMT 100408TR-HQ-M IC328

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo