Motion
61936-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04680713
No. Fabricante 61936-C3
Precio6,660.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04680713
No. Fabricante 61936-C3
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
Precio6,660.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61936-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61936-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 180 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 250 mm y ancho de 33 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    61936-C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    122 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    137 kN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801275842

Descripción general

Descripción del fabricante
61936-C3