Motion
VQC2101NR-51
Válvula
Artículo MI #04682640
No. Fabricante VQC2101NR-51
Precio69.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula
Artículo MI #04682640
No. Fabricante VQC2101NR-51
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
Precio69.57 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.55 (P a A, B) Cv, 0.8 (A, B a R1, R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Tiempo de respuesta
    ≤31 (estándar) ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQC
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    17 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VQC2101NR-51 VQC
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Montaje en base
  • Sello de metal o goma
  • Fluido: aire, gas inerte

También puede gustarle

Los clientes también compraron