Motion
HT3F3-SS
Tapón hidráulico serie HT - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 3500 psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04682827
No. Fabricante HT3F3-SS
Precio79.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie HT - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 3500 psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04682827
No. Fabricante HT3F3-SS
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
Su precio$79.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    2.48 pulg.
  • Peso
    0.270 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    17500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    3500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HT3F3-SS 3/8" QD

También puede gustarle