Motion
VBA10A-02G
REGULADOR DE REFUERZO
Artículo MI #04685405
No. Fabricante VBA10A-02G
Precio332.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR DE REFUERZO
Artículo MI #04685405
No. Fabricante VBA10A-02G
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
Precio332.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10A
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    853.78 g

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Mango
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
VBA10A-02G REGULADOR DE REFUERZO 1/4
  • Aumenta la presión local de la línea sin necesidad de alimentación adicional
  • De 2 a 4 veces más presión
  • Fácil ajuste de la presión de salida
  • Rendimiento mejorado con respecto a diseños anteriores

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good