Motion
ZA3107 1 7/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZA3107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04685447
No. Fabricante ZA3107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZA3107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04685447
No. Fabricante ZA3107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    3.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    6.5625 pulg.
  • Ancho general
    2.9219 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210916596
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    3000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210916596

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA3107 BLOQUE DE ALMOHADA CON BLOQUEO GIRATORIO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"