Motion
M6C34DB11H

LEESON ELECTRIC
M6C34DB11H

Motor de compresor - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04691181
No. Fabricante M6C34DB11H
Precio1,186.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M6C34DB11H

Motor de compresor - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04691181
No. Fabricante M6C34DB11H
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
Precio1,186.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56None
  • Longitud del motor menos eje
    7.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    Motor de compresor de aire, 2 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, bastidor 56 , DP
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    22.00 / 11.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720008195
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del compresor
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en el sentido de las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
110232.00,2HP,56,3600RPM,1PH,DP
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
  • Alto par de arranque al arrancar, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones de compresor de aire.
  • Arranque del condensador o funcionamiento del condensador para bajo amperaje y alta eficiencia, como se indica.
  • La construcción de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.