Motion
ZPT20CNK40-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT20CNK40-B5-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04691254
No. Fabricante ZPT20CNK40-B5-A10
Price$52.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT20CNK40-B5-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04691254
No. Fabricante ZPT20CNK40-B5-A10
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
Price$52.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la copa
    1.7 mm
  • Cup Outside Diameter  
    20 mm
  • Altura total
    154.5 mm
  • Peso total
    52 g
  • Diámetro de la almohadilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm
  • Peso
    52 g

Details

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Tipo de búfer
    Rígido
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Acanalado
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT20CNK40-B5-A10

You May Also Like

Los clientes también compraron