Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Grosor de la palma - Imperial3
- Grosor3.0 mil
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de alimentos
- ColorAzul
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Grado alimentarioNo
- Sin látexSí
- MaterialNitrilo
- Estilo polvoSin polvos
- Línea de productos"Xtreme X3"
- Tipos de productosNo estéril
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199
- Guantes estérilesNo estéril
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO697383941626
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes AmmexEche un vistazo a la amplia gama de guantes de nitrilo de Ammex.
Ver folleto
Guantes de látex y nitrilo AMMEXLos guantes AMMEX Gloveworks y los guantes de nitrilo industrial X3 vienen en múltiples colores, tamaños y grosores. Cuentan con agarre de diamante texturizado o en relieve, construcción sin polvo ni silicona y sin látex, empaquetado con 100 unidades por caja para uso industrial.
Ver folleto
Guantes AMMEX UltraEl forro flocado absorbente del sudor combinado con un mayor flujo de aire con la textura de diamante en relieve mantiene las manos frescas y secas.
Ver folleto