Motion
06036ST3QIE364TS-W22

WEG ELECTRIC CORP
06036ST3QIE364TS-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 60 hp, 3600 rpm, 3 fases, 460 V, montura 364/5TS, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702246
No. Fabricante 06036ST3QIE364TS-W22
Precio13,163.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
06036ST3QIE364TS-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 60 hp, 3600 rpm, 3 fases, 460 V, montura 364/5TS, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04702246
No. Fabricante 06036ST3QIE364TS-W22
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
Su precio$13,163.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364/5TS
  • Longitud total de la dimensión C
    32.28 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    973.89 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7891327136861
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
06036ST3QIE364TS-W22 60HP 3600 3 60 460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo