Motion
SSF726-50K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF726-50K-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #04703799
No. Fabricante SSF726-50K-B5-GS1
Precio4,634.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF726-50K-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #04703799
No. Fabricante SSF726-50K-B5-GS1
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
Precio4,634.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.58 x 4.44 x 7-1/2 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.50 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.58 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.44 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 35.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1975 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    884107197098
  • Potencia de entrada máxima
    1.080 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107197098

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF726-50-K-B5-GS