Especificaciones
Dimensiones
- Altura total63.5 mm
- Longitud total123 mm
- Ancho general42 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tiempo de respuesta50 ms
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +5 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.5 W, 1.65 (con luz) W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
Descripción general
- Puerto 5
- Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía