Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/4 pulg.
- Rosca Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 16
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie1011
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC