Motion
C69320
Macho de roscar de tubo - Serie 1686 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 3/4 – 14 Tamaño de rosca, NPT
Artículo MI #04722749
No. Fabricante C69320
Precio81.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo - Serie 1686 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 3/4 – 14 Tamaño de rosca, NPT
Artículo MI #04722749
No. Fabricante C69320
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
Precio81.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.9063 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 14

Detalles

  • Bisel
    3-1/2
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    1686
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
C69320 3/4-14NPT TAP DE TUBERÍA CÓNICA DE 1686 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron