Motion
6207-2Z/C3WT

SKF
6207-2Z/C3WT

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04725359
No. Fabricante 6207-2Z/C3WT
Precio57.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6207-2Z/C3WT

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04725359
No. Fabricante 6207-2Z/C3WT
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
Precio57.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6207-2Z/C3WT MED. BOLA DE RANURA PROFUNDA BRG W
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 protectores, grasa de temperatura amplia
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6207-2Z/C3WT es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 35 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6207-2Z/C3WT
  • Número de Upc del fabricante
    7316571310640
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571310640

Descripción general

Descripción del fabricante
6207-2Z/C3WT MED. BOLA DE RANURA PROFUNDA BRG W
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 protectores, grasa de temperatura amplia

You May Also Like