Motion
6208-2Z/C3HT

SKF
6208-2Z/C3HT

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04725360
No. Fabricante 6208-2Z/C3HT
Precio101.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6208-2Z/C3HT

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04725360
No. Fabricante 6208-2Z/C3HT
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
Precio101.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 62082Z/C3HT CON ALTA TEMPERATURA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6208-2Z/C3HT es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 40 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208-2Z/C3HT
  • Número de Upc del fabricante
    7316570803679
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7306 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570803679

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 62082Z/C3HT CON ALTA TEMPERATURA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico