Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
- Peso13.80 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica500 lbf
- Voltaje de entrada12 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Velocidad a plena carga1.00 pulg./s
- Velocidad sin carga1.20 pulg./s
- Capacidad de carga estática1000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 10:1
- Marino
- Freno de sujeción integral