Motion
5205MZZG

MRC (SKF)
5205MZZG

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8125 in de ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #04736565
No. Fabricante 5205MZZG
Precio230.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5205MZZG

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8125 in de ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #04736565
No. Fabricante 5205MZZG
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
Precio230.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20.638 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5205MZZG - CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA BA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    097741011297
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4770 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    5200-M
  • Anillo con cierre a presión
    Anillo de cierre a presión instalado
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741011297

Descripción general

Descripción del fabricante
5205MZZG - CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA BA