Motion
30312DJ
NSK 30312DJ - COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS
Artículo MI #04736576
No. Fabricante 30312DJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 30312DJ - COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS
Artículo MI #04736576
No. Fabricante 30312DJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del cono
    31 mm
  • Copa Ancho  
    22 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    33.50 mm
  • Peso
    1.98 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 30312DJ, cojinete de rodillos cónicos métricos
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Capacidad de carga dinámica
    151000 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176044038
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
30312DJ - COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados