Motion
UKF210D1

NTN
UKF210D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04736749
No. Fabricante UKF210D1
Precio329.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKF210D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04736749
No. Fabricante UKF210D1
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
Precio329.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    11 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud total Diámetro  
    143 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002300
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002300

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF210D1 - CONJUNTO DE LA UNIDAD DE COJINETES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"