Motion
GEG 12 ESA

SKF
GEG 12 ESA

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 12 mm, 22 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #04736822
No. Fabricante GEG 12 ESA
Precio44.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEG 12 ESA

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 12 mm, 22 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #04736822
No. Fabricante GEG 12 ESA
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
Su precio$44.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Anillo interior Ancho  
    12 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316571010939
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    54 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316571010939

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVIJA 12 ESA - COJINETE LISO ESFÉRICO
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
Los clientes también compraron