Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.7500 pulg., 349.25 mm
- Longitud total de la dimensión C13.75 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- Detalles adicionalesClasificación de servicio del inversor;Aislamiento de clase F;Certificado por Csa y reconocido por Ul;Marco de acero laminado;Clasificación del inversor de jaula de ardilla
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores y maquinaria en ambientes sucios y polvorientos, compresores, transportadores, bombas
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1200 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónHP:1, F#145TC, RPM:1200, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.80–3.80 / 1.90 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Par de carga completa4.5 pies-libras
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp1 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteE2002
- Página de producto del fabricante
- Modelo129029.00
- Categoría del motorPropósito general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Método de inicioLínea;Inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO722856018236
- Voltaje190 V, 230 V, 380 V, 460 V