Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184
- Longitud del motor menos eje8.75 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C15.72 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso72 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1160 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa23.0/11.5 A
- Corriente de carga completa23.00–11.50 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856006899
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1.50 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/230 V, bastidor de 184T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1.50 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/230 V, bastidor de 184T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856006899
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2