Motion
364TSTDS4025AR

LEESON ELECTRIC
364TSTDS4025AR

Motor de bomba - 75 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 364TS , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3560 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739015
No. Fabricante 364TSTDS4025AR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
364TSTDS4025AR

Motor de bomba - 75 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 364TS , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3560 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739015
No. Fabricante 364TSTDS4025AR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    364TS
  • Longitud del motor menos eje
    14
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    26.50 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    50 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3560 rpm
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    183.0/91.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • kW
    56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    U522
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856036117
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6312
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Arranque de Wdg de pieza, solo bajo voltaje y arranque en estrella, Delta Run
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba contra incendios de 75 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 364TS , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856036117
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
75HP 3600RPM U522 DP 230/460V 364TS 3PH
  • Pintura roja en motores de doble voltaje de 25 HP a 200 HP NEMA, diseño B, código G o menos. Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o en el arranque de línea en voltaje, o en el arranque de bobinado parcial en voltaje bajo. Los motores de voltaje simple tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, en la línea o en el arranque de bobinado parcial. Aceptan kits de cara en C. Consulte la sección Accesorios para ver los kits de los modelos de 230/460 y 460 voltios clasificados para 50 HZ en el siguiente HP más bajo, 1.15 SF. Se convertirá en un artículo de acumulación cuando se agote el stock actual.