Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286TS
- Longitud total de la dimensión C25.44 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso489 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa78.00–71.00 / 35.50 A
- Eficiencia a plena carga94.10 %
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm