Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor326T
- Longitud del motor menos eje15.12
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C27.50 pulg.
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso498 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa142.0/70.5 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW37 kW
- Número de catálogo del fabricanteU515
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856036032
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200/400 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6311
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba contra incendios de 50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200/400 V, bastidor 326T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856036032
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Pintura roja en motores de doble voltaje de 25 HP a 200 HP NEMA, diseño B, código G o menos. Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o para arranque en línea en voltaje, o arranque de bobinado parcial en voltaje bajo. Los motores de voltaje simple tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, en línea o arranque de bobinado parcial. Acepta kits de cara C. Consulte la sección Accesorios para ver los kits.