Motion
182TTFN6557AB

LEESON ELECTRIC
182TTFN6557AB

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739373
No. Fabricante 182TTFN6557AB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
182TTFN6557AB

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739373
No. Fabricante 182TTFN6557AB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Longitud total de la dimensión C
    15.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    133 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.0/4.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856018793
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856018793
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800RPM U867A TEFC 230/460V 182T 3PH
  • Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa aislamiento Clase F Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a siguiente menor potencia Tubos de grasa extendidos, reestablecidos en servicio Drenajes en T provistos para un drenaje efectivo (instalados en ambos protectores de extremo Adecuados para montaje de eje hacia abajo Slinger Forsheda Sellos en ambos extremos Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"