Motion
48A17O154E

LEESON ELECTRIC
48A17O154E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Z , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1625 rpm, anillos resistentes / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739396
No. Fabricante 48A17O154E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A17O154E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Z , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1625 rpm, anillos resistentes / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739396
No. Fabricante 48A17O154E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    9.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.8-1.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    62 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038623
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Anillos flexibles/perno extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856038623
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM X014 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Marco y soportes abiertos Modelo de varias velocidades Salida de cable enchapada, Resistente al clima Conector para marcha atrás 2-1/4” Montaje en anillo elástico (base no incluida, consulte la sección Accesorios) Se suministran 2 1/2” anillos adaptadores, se envían sueltos en caja Pernos pasantes de 3/4", extremo del eje, 30” cables largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios