Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total20.0000 pulg., 508 mm
- Longitud total de la dimensión C20.00 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso19 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; cojinetes de bolas protegidos; aislamiento de clase B; apto para aplicaciones en interiores o exteriores
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.75, F#48Z, RPM:1200, 208-230V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completaDe 5.7 a 4.5 A
- Eficiencia a plena carga65.7 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Código KVAC
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteX063
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039064
- Modelo48A11O2028G
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Número de velocidades3
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial a ambos lados
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856039064
- VoltajeDe 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Capacidad multivelocidad Reinicio automático protector térmico 30” conductores, rotación CCW, extremo de cable fijo 1” pernos pasantes extendidos en ambos extremos Longitud total 20” Kits de adaptadores de longitud incluidos Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios