Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C12.50 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.4-5.4 A
- Eficiencia a plena carga66 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049049
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeAnillos resistentes
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856049049
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Modelo multivelocidad Salida de cable enchapada, Resistente al clima Conector para marcha atrás 2-1/4” Montaje en anillo elástico (base no incluida, consulte la sección Accesorios) Se suministran 2 1/2” anillos adaptadores, se entregan sueltos en caja Sin pernos pasantes, extremo del eje, 30” conductores largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios