Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C11.19 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso13 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.4-1.9 A
- Eficiencia a plena carga59.4 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038746
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856038746
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Modelo de una sola velocidad Salida de cable enchapada, tapón de inversión resistente a la intemperie 2-1/4” montaje en anillo elástico (no se incluyen anillos de base y resistentes, consulte la sección Accesorios del catálogo) 30” conductores largos Extensión de 1-3/4" a través del perno en el extremo del eje Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios Con certificación UL y CSA