Motion
48S17T366F

LEESON ELECTRIC
48S17T366F

Motor de uso agrícola - 1/4 hp, 1/12 hp, 1800 rpm, 1200 rpm, monofásico, 115 V, 48 bastidor, caja TEAO, 60 Hz, base de 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #04739473
No. Fabricante 48S17T366F
Precio409.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48S17T366F

Motor de uso agrícola - 1/4 hp, 1/12 hp, 1800 rpm, 1200 rpm, monofásico, 115 V, 48 bastidor, caja TEAO, 60 Hz, base de 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #04739473
No. Fabricante 48S17T366F
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
Precio409.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.0900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.09 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación; certificado por Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.25 Y 0.08, F#48, RPM:1725 Y 1140, 115 Y 115V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    62 %
  • Par de carga completa
    12.1 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.25 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    R
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X910
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028563
  • Modelo
    48S17T366F
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1/12 CV, 1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4/6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Pernos redondos/extendidos
  • Número de velocidades
    2
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm, 1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856028563
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800//6RPM X910 TÉ 115V 48 1PH
  • Diseño económico de fase dividida Tiene 1/2” diám. Eje largo X 2-1/2” con dos planos, 90 grados de separación Totalmente sellado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"