Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6322
- Tamaño del bastidor5011LS
- Longitud del motor menos eje49.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C67.56
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.6250 pulg.
- Peso5,368 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave600 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 Frame se perfora con 3 juegos de orificios para los pies, 5010, 5011 y 5012 como estándar. 5009 perforaciones de marco disponibles como construcción de calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100 % para rigidez y vibración reducida Provisiones para agregar eje de punta para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) Rodamientos de bolas en ambos extremos adecuados para conexión directa. Para aplicaciones con correas, consulte el servicio de atención al cliente del sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F, pintura epoxi interna y externa El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE, diseño NEMA A No reconocido por UL Tapas de cojinetes (254T y mayores), precisión equilibrada a 0,08”/s Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty, construcción IP54 , cumple con la especificación Ford EM1 Automotive Duty
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa655.0 A
- Eficiencia a plena carga96.2 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW450 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856020369
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor600 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6318
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeLS
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Diagrama de cableado