Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143T
- Longitud del motor menos eje5.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C10.43
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso59 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesPlantas químicas, procesamiento de alimentos, fundiciones, minas, fábricas de papel, refinerías, entornos de uso intensivo
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base3460 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- CaracterísticasEl listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso. El aislamiento de clase F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima. Estructura de hierro fundido y estructura de acero inoxidable para mayor durabilidad. La protección interna contra la corrosión prolonga la vida útil del motor.
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa2.0 A
- Corriente de carga completa2.00 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAL
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856019165
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856019165
- Diagrama de cableado