Motion
444TTFC6036AB

LEESON ELECTRIC
444TTFC6036AB

Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1786 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739595
No. Fabricante 444TTFC6036AB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
444TTFC6036AB

Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1786 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739595
No. Fabricante 444TTFC6036AB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6319
  • Tamaño del bastidor
    444
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6317
  • Longitud total de la dimensión C
    50.79 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1981 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1786 rpm
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    140.0 A
  • Corriente de carga completa
    140.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    F
  • kW
    93 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856002594
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 125 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 444T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Inversor o arranque de la plataforma de piezas
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 125 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 444T , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856002594
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
125HP 1800RPM GT1049 TEFC 460V 444T 3PH
  • Cumple o supera las eficiencias NEMA Premium® Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
  • Bastidor y soportes de hierro fundido
  • Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor, 1.0 SF
  • 1.15 Factor de servicio
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • Reconocimiento UL, certificación CSA y marca CE
  • Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron