Motion
90ST34FH6418A

LEESON ELECTRIC
90ST34FH6418A

Motor de bastidor IEC - 1.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 90S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 3520 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739710
No. Fabricante 90ST34FH6418A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
90ST34FH6418A

Motor de bastidor IEC - 1.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 90S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 3520 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739710
No. Fabricante 90ST34FH6418A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    90S
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    12.83 pulg.
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, ventiladores, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027191
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856027191
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM R377A TEFC 230/460V 90S 3PH
  • Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® aislamiento MAX GUARD® Clase F, aumento de clase B a KW nominales Arranque en estrella-Delta Run en bastidor 160 y mayor rango de velocidad de par 10:1 variable y par constante como se indica Caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good