Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C14.87 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso51 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3510 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.1-11.8 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856200310
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856200310
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Rodamientos de bolas de sellado doble Marco y base de acero de gran calibre Protector térmico de reinicio manual Interruptor de arranque centrífugo a prueba de polvo Interruptor de encendido/apagado y cable de 8 pies con enchufe de 115 V incluido en los modelos de 1/2 a 1-1/2 HP