Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor254
- Longitud del motor menos eje13.40 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Longitud total de la dimensión C20.89 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso200 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3520 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa46.0/23.1 A
- Corriente de carga completa46.00 / 23.10 A
- Eficiencia a plena carga91 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAF
- kW14.90 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012081
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 20 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 254TC , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque de Wdg de pieza, solo bajo voltaje y arranque en estrella, Delta Run
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 20 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 254TC , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856012081
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje (excluye modelos 5K )
- Factores de servicio NEMA
- Reconocimiento UL y certificación CSA
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea